BMW F700GS [800cc] 2013-18年式 エアフィルタ

K70

BMW F700GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
110/80 - 19 59H TL 140/80 - 17 69H TL
バッテリー / 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,343
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 2012/10月
ボクサーGSとシングルGSの中間的な存在。並列2気筒エンジンに6速トランスミッションが組合。
シート高調整機構装備。
カラー設定
・レッドアップルメタリック
・グレイシャーシルバーメタリック
・オストラグレーメタリックマット
2015 ~ 2015 カラー変更
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック/レーシングレッド
・レーシングブルーメタリックマット
2016 ~ 2017 外装デザイン小変更。
ガルバノフィニッシュサイドカバー、グレーとブラックの2トーンシート、など。
ASCとESAオプション(プレミアムライン)装着。スタンダードグレードはローダウン仕様。
カラー変更
・ライトホワイト(フレーム赤)
・サキールオレンジメタリック(フレームガンメタ)
・ミネラルブレーメタリック(フレームガンメタ)
ライトホワイトにはハンドプロテクター標準装備。
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・レーシングレッド
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-8006 1個 F800R(09-13) F800GT(13-14) F800GS(07-14)

戻る ページ 1 次へ