BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 エアフィルタ

R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)

BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,085
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 R12JB ~ STD
チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。
ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 R12JB ~ Special Edition(100台限定)
16/2月
チューブタイヤ。
クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:93日
DNA(ディーエヌエー) モト フィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PB-2005 1個 BMW R1200GS 04-12/R1200R 07-15/R1200S 06-11

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
BM-1204 1個 R1200GS (04-13) R1200RT(05) HP2 Enduro[エンデューロ](06-07)

3. カスタムフィルター オーバルテーパード(ラバートップ1個入) DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:122日
DNA(ディーエヌエー) カスタムフィルター オーバルテーパード(ラバートップ1個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クリーナーボックスを取り外して装着するカスタム用フィルター。リプレイスメントタイプと比べてより高い吸気性能を発揮します。排気系のカスタム内容やレーシングキャブレターへの換装に合わせてご利用ください。フレームに接触することなく吸気効率を最大限に発揮できるよう、オーバルテーパードフィルターをベースに、車種専用品として独自形状のフィルターを設計しています。・口径はR nineT スロットルボディに適合。・ベンチュリー吸気設計により、空気の流れがスムーズ。・純正エアクリーナーボックスとエアボックスカバーの取り外しが必要。・ライダーブーツに干渉しないよう設計されたフィルター。・燃調の再セッティングが必要。・ノーマルクリーナーBOXキャップは付属しません

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 口径 主な適合車種
OV-6200-125/R9T 1個 トップキャップ:ラバー Φ62 BMW R nineT 14-21

4. カスタムフィルター STAGE-3 オーバルテーパード(ラバートップ2個セット) DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:122日
DNA(ディーエヌエー) カスタムフィルター STAGE-3 オーバルテーパード(ラバートップ2個セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クリーナーボックスを取り外して装着するカスタム用フィルター。リプレイスメントタイプと比べてより高い吸気性能を発揮します。排気系のカスタム内容やレーシングキャブレターへの換装に合わせてご利用ください。フレームに接触することなく吸気効率を最大限に発揮できるよう、オーバルテーパードフィルターをベースに、車種専用品として独自形状のフィルターを設計しています。・R nineT専用設計の、ハイパフォーマンス STAGE-3キット。・口径はR nineT スロットルボディに適合。・ベンチュリー吸気設計により、空気の流れがスムーズ。・純正エアクリーナーボックスとエアボックスカバーの取り外しが必要。・ライダーブーツに干渉しないよう設計されたフィルター。・燃調の再セッティングが必要。・付属のシリコンキャップでノーマルクリーナーBOXをふさぎます

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 口径(mm) 主な適合車種
OV-6200-125/R9T-SET 1セット トップキャップ:ラバー Φ62(フィルター部長128/フランジ長17 BMW R nineT 14-20

戻る ページ 1 次へ