BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式 エアフィルタ

K44 プレミアムライン(ABS+ESA2)

BMW K1300GT [1300cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,293
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,318
スプロケット
二次減速比
プラグ
KR9CI 本数 4
全幅 982
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,438
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 288
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 駆動系、サスペンションをK1300Sから受継。
プレミアムライン装備
・キセノンライト
・ESA2
・シートヒーター
・クルーズコントロール等標準装備

ハイライン共通
・新型リアマフラー
・電子制御式エキゾーストフラップコントロール
・新型ブレーキ、リザーバータンクなど
・インテグラルABS
・グリップヒーター
・オンボードコンピューター等標準装備
・ASCオプション

カラー設定
・マグネシウムベージュメタリック
・ロイヤルブルーメタリック
・レッドアップルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
BM-1205 1個 K1200RS(05-07) K1300S(09-14) K1300GT(09-11) K1200R 2004-2006年式:05-

2. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別)    
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
RB-3110 1個 BMW K1300R/S/GT 09-10

戻る ページ 1 次へ