BMW S1000R [1000cc] 2021-25年式 エアフィルタ

K47 レースABS ユーロ5 STD・プレミアムライン・Mパッケージ・プレミアムラインMパッケージ

BMW S1000R [1000cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,050
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 2021/6月(2020/11月発表) フルモデルチェンジ
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
DCT(ダイナミックトラクションコントロール)、ABS Pro、ETC2.0標準装備。
バーハンドル。
・STDモデル
・プレミアムライン(USB充電ソケット、アダプティブヘッドライト)
・Mパッケージ(鍛造ホイール、スポーツサイレンサー装備スポーティバージョン)
・プレミアムラインMパッケージ(プレミアムライン+Mパッケージをミックスした最上級バージョン)

カラー設定
・レーシングレッド
・ライトホワイト×Mモータースポーツ
・スタイルスポーツ
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・ブルーストーンメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト×Mモータースポーツ
2024 ~ 2024 ギアアシスタントプロ。
4つモードを備えたライディングモードPro。
チタニウム・スポーツ・サイレンサー。
6.5インチTFT液晶ディスプレイ。

カラー設定(継続)
・ブルーストーンメタリック
・ブラックストームメタリック
2025 ~ 2025

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種 純正品番 材質 仕様
BM-1019 1個 M1000RR 21-24/S1000RR 19-24/S1000XR 20-24/S1000R 21-24 BMW:13729444643 エアフィルター:コットンガーゼ スタンダード

2. モトフィルター DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) モトフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
P-BM10S20-0R 1個 BMW S1000RR 19-23

戻る ページ 1 次へ