BMW C1-125 [125cc] 2000-06年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

BMW C1-125 [125cc] 2000-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 125
タイヤ
120/70 - 13 53L TL 140/70 - 12 60L TL
バッテリー / 全長 2,075
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EB 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,766
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1607)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合車種 仕様 パーツNo.
CR8EB 1個 一体型 VESPA GT125L(’04~) 必要本数:1、VESPA GTS250ie(’05~) 必要本数:1、APRILIA RXV550(’06~) 必要本数:2、HUSQVARNA SM510R(’05~) 必要本数:1、APRILIA SXV550(’06~’07) 必要本数:2、HUSQVARNA TE510/センティニアル(’04~) 必要本数:1、PIAGGIO X9180アマルフィ 必要本数:1、PIAGGIO ビバリー200 必要本数:1、MALAGUTI マディソン200 必要本数:1VESPA 150ET4(’99~) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10~) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10~) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13~) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13~) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10~) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98~) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05~’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05~) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1PIAGGIO ランナー200VXR(’02~) 必要本数:1 1極式プラグ 638853

戻る ページ 1 次へ