BMW HP2 Megamoto [1170cc] 2007-12年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

BMW HP2 Megamoto [1170cc] 2007-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 122EF 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,350
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8EKC 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 ブレーキディスク07、08年の切替、10年以降要確認
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2012 オンロード性能を高めたモデル。
エンジンはR1200RのOHCタイプ搭載。
車検証上のエンジン型式はエンデューロと同じ122EF、バランサーシャフト付き。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8EKC 1個 一体型 2極式プラグ 137

戻る ページ 1 次へ