BMW R1200R (K27) [1200cc] 2011-13年式 電装品 ノーブランド製

K27 ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200R (K27) [1200cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JA 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 906
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,317
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 BMW製ボクサーツインDOHCエンジン。
メーター、ライトステー、マフラー形状一新。
グリップヒーター、インテグラルABS、オンボードコンピューター、ASC、センタースタンドなど装備。
日本仕様のウィンカーはR1200GSと同じLED。
シート高(800mm)。
カラー設定
・スモークグレー/メタリックマット
・ライトグレー/メタリック
レッドアップル/メタリック
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ