BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2021-24年式 電装品 ノーブランド製

K51 シフトカム(可変バルブ)エンジン 30L大型タンク ユーロ5  STD・40YearsGS Edition

BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
前 120/70 R 19 TL 後 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 278
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 ~ ADV 40YearsGS Edition
パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2021 ~ 2022 ~ STD
2021/1月
空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。
選択可能ライディングモードにエコモード追加。
ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
ESA。

カラー設定
・トリプルブラック
・アイスグレー
・スタイルラリー

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2023 ~ 2023 ~ デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリックマット
・アイスグレー
・ブラックストームメタリック×アガットグレー
・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド
2024 ~ 2024 ~ 2024/3/4
Ultimate Edition
日本限定特別仕様車

アルミニウム製燃料タンク、Akrapovic製スポーツサイレンサー、Option 719のアルミ削り出しシリンダーヘッドカバー等「ビレット・パック・シャドウ」。
パニアケース、サイドカバーにULTIMATE EDITIONの専用エンブレム。フロントカウル専用デカール。
トップケース、パニアケース、フロント・スモーク・スクリーン標準装備。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ブラック
・アガット・グレイ
2024 ~ 2024 ~ ローダウンサスペンション

カラー設定
・アイスグレー
・ブラックストームメタリック/ブラック/アガットグレイ
・グラビティブルー×メタリックマット

カラー追加
・レーシングブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ