BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2021-24年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

K51 シフトカム(可変バルブ)エンジン 30L大型タンク ユーロ5  STD・40YearsGS Edition

BMW R1250GS Adventure [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
前 120/70 R 19 TL 後 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,530
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 278
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 ~ ADV 40YearsGS Edition
パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2021 ~ 2022 ~ STD
2021/1月
空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。
選択可能ライディングモードにエコモード追加。
ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。
ESA。

カラー設定
・トリプルブラック
・アイスグレー
・スタイルラリー

フロントbrembo製、Hayes製キャリパー
リアbrembo製キャリパー
2023 ~ 2023 ~ デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・グラビティブルーメタリックマット
・アイスグレー
・ブラックストームメタリック×アガットグレー
・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド
2024 ~ 2024 ~ 2024/3/4
Ultimate Edition
日本限定特別仕様車

アルミニウム製燃料タンク、Akrapovic製スポーツサイレンサー、Option 719のアルミ削り出しシリンダーヘッドカバー等「ビレット・パック・シャドウ」。
パニアケース、サイドカバーにULTIMATE EDITIONの専用エンブレム。フロントカウル専用デカール。
トップケース、パニアケース、フロント・スモーク・スクリーン標準装備。

カラー設定
・ブラックストームメタリック
・ブラック
・アガット・グレイ
2024 ~ 2024 ~ ローダウンサスペンション

カラー設定
・アイスグレー
・ブラックストームメタリック/ブラック/アガットグレイ
・グラビティブルー×メタリックマット

カラー追加
・レーシングブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥17,980 税込¥19,778
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX14-N 1個 12.0(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ