BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

KM3 STD・Mコンペティションパッケージ

BMW M1000R [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A10A10C 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 200/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218531108(ETX9) 全長 2,085
スプロケット
前 17 後 47 二次減速比 2.765
プラグ
LMAR9FI-10G 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,110
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ~ Mコンペティションパッケージ
前後フェンダーやチェーンガード、タンクカバー、グラフィック入エアボックスカバー他専用設計。
Mカーボンホイール(1.6kg軽量化)。
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2023 ~ 2023 ~ STD
S1000R(ロードスター カウルレスネイキッド)ベース。
油冷/水冷4気筒4st並列1気筒あたり4バルブ。ユーロ5。
ABS Pro、BMW Motorrad DTC。
カウルレス、フロントサイドにウイングレット装備。
LEDヘッドライト。ユーロ5。

カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2024 ~ 2024 ~ Mコンペティションパッケージ
カラー設定
・ブラックストームメタリックMモータースポーツ
2024 ~ 2024 ~ カラー設定
・ライトホワイトMモータースポーツ
2025 ~ 2025 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX9-N 1個 8.0(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 12

戻る ページ 1 次へ