BMW C600 SPORT [600cc] 2013-15年式 電装品 ACDelco製

K18 スポーツ(C650GTとC600Sport基本構成同じ)■STD・Special Edition

BMW C600 SPORT [600cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
前 120/70 R 15 56H TL 後 160/60 R 15 67H TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,155
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 877
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,378
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 248
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 ~ STD
2012/11月 スポーツモデル
C650GTとC600Sportは基本構成をまったく同じとする。(エンジン/フレーム/駆動系/足廻りなど)
新開発650ccパラレルツインエンジン搭載。
シート下ラゲッジボックス装備、可変式スクリーン採用、グリップ/シートヒーター装備。
カラー設定
・コスミックブルーメタリックマット
・チタンシルバーメタリック
・サファイアブラックメタリック
2014 ~ 2015 ~ STD
2014/1月
カラー設定
・アルピンホワイト
2014 ~ 2015 ~ Special Edition
2014/5月
カラー設定
・アルピンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX14-BS 1個 12 12 150×87×145 W650 2001-2003年式:-02年・-C4に適合

戻る ページ 1 次へ