BMW R1250R [1250cc] 2019-24年式 電装品 ACDelco製

K53 ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ)

BMW R1250R [1250cc] 2019-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 水冷水平対向2気筒4バルブボクサーエンジン。136ps/7750rpm。
ユーロ4排ガス基準クリア。
12V12Ah MFバッテリー搭載。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
・StyleHPライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・StyleExclusiveポルックスメタリックマット
・Option719スターダストメタリック
2021 ~ 2022 カラー変更
・スタイルエクスクルーシブ/ミネラルグレーメタリック
・スタイルスポーツ
2023 ~ 2023 カラー変更
・アイスグレー
・レーシングブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2024 ~ 2024 ライディングモードプロ。
BMW ShiftCamテクノロジーを採用。

カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
・アイスグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX14-BS 1個 12 12 150×87×145 W650 2001-2003年式:-02年・-C4に適合

戻る ページ 1 次へ