BMW F850GS ADVENTURE [850cc] 2021-23年式 電装品 ACDelco製

K82 ユーロ5 ■STD・40YearsGS Edition

BMW F850GS ADVENTURE [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08A 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
前 90/90 - 21 TL 後 150/70 R 17 TL
バッテリー 61218544472(ETX12) 全長 2,310
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,460
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 ~ 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
カラー設定
・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー)
2021 ~ 2021 ~ ショートスクリーン。エンジンガード装備、大型燃料タンク。
シート高 8750mm(ラリーシート890mm)。
2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ
最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。ユーロ4。
LEDウインカー標準装備。メーター右側USBソケット装備。ETC車載器標準装備(日本向けモデル)。
2021 ~ 2021 ~ 標準スクリーン
2022 ~ 2022 ~ カラー変更
・ブラックストームメタリック2
・ライトホワイト
・カラマタメタリックマット
2023 ~ 2023 ~ 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・カラマタメタリックマット2
・ブラックストームメタリック2
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTX12-BS 1個 12 10 150×87×130 W650 2001-2003年式:03年・A5に適合

戻る ページ 1 次へ