BMW F800S [800cc] 2009-11年式 電装品 古河電池製

K71 ハイライン(ABS) ロードスポーツ ABS、グリップヒーター装備 LEDフラッシャ

BMW F800S [800cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,082
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 マイナーチェンジ
・ABS、グリップヒータ
・ハーフフェアリング、セパハン
・装備内容一新(オンボードコンピューター、LEDウィンカーなど追加)
・値下げ
カラー設定
・ホワイトアルミニウムメタリック
・ラハーグレーメタリック
・フレームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 長さ(mm) 総高さ(mm)
FTZ14S 1個 11.2(10時間率) 87 150 110

戻る ページ 1 次へ