BMW F650GS [800cc] 2008-12年式 電装品 古河電池製
K72 [789cc] エフロクツイン ハイライン ABS
BMW F650GS [800cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | ~ | 789ccへ排気量アップ(車名はF650GSそのまま)。 ハイライン装備 ABS、センタースタンド、グリップヒーター標準装備。 ローダウン仕様オプション。 アクティブライン共通 F800S/STエンジンをベースに、出力設定変更と専用設計を施した798ccパラレルツインエンジン(エフロクツイン)搭載。 カラー変更 ・アイスバーグシルバーメタリック ・フレームレッド ・アズールブルーメタリック |
| 2009 ~ 2011 | ~ | 装備の見直しと、新価格設定 カラー変更 ・バイアリッツブルーメタリック ・ホワイトアルミニウムメタリックマット ・フレームレッド ・ラバオレンジメタリック |
| 2010 ~ 2010 | ~ | 2010/7月 GS30th 特別仕様車 ・アルピンホワイト |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 2011/10月 カラー変更 ・ホワイトアルミニウムメタリックマット ・バイアリッツブルーメタリック |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 2011/10月 スペシャルモデル ・サンイエローユニ/ブラックシルクグロス |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ