BMW F900R [900cc] 2020-26年式 電装品 古河電池製

K83 STD・StylSport ネイキッドロードスター

BMW F900R [900cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 894
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218544472(ETX12) 全長 2,140
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E(-22/6)/LMAR9J-9E(22/6-) 本数 2
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考 Oリングチェーン
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 ~ STD
2020/2月
水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。
エミッション規格EU-5対応。
ETC2.0車載器標準装備。
ABS。ユーロ5

カラー設定
・サンマリノブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2020 ~ 2021 ~ StylSport(パッセンジャーシートカバー付)
2020/2月
カラー設定
・StylSportホッケンハイムシルバーメタリック×レーシングレッド
2022 ~ 2023 ~ STD
ピリオンシートカバー廃止。
カラー変更
・ブルーストーンメタリック
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
2024 ~ 2024 ~ ライディングモードプロ。
ギアシフトアシスタントプロ。
6.5インチTFTカラーディスプレイとBMW Motorradコネクティビティ。
ダウンタイプのショートサイレンサー。
ABS Pro。
DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)。

カラー変更
・ライトホワイト
・レーシングレッド
・ブラックストリームメタリック2
2025 ~ 2026 ~ 2025年2月5日受付開始。
ライディングダイナミクス向上。
ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。
BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。
4つのライディングモード。

カラー設定
・レーシングブルーメタリック
・スナッパーロックスブルー
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

戻る ページ 1 次へ