BMW F850GS [850cc] 2018-20年式 電装品 大阪魂製
K81 ユーロ4 ■ベース・STD・PremiumLine
BMW F850GS [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | ~ | PremiumLine(クロススポークホイール/チューブレス) センタースタンド、ダイナミックESA。シート高 860mm。 カラー設定 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ポルックスメタリックマット |
| 2018 ~ 2019 | ~ | STD(クロススポークホイール/チューブレス) ローシート、ローダウン。シート高 815mm。 2018/11月 F750GSとエンジン、フレーム共通。 水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。270°クランク。 前後クロススポークホイール(チューブレス)。 ETC2.0、LEDヘッドライト、ヒートグリップ、LEDターンインジケーター、ABSPro共通装備。 カラー設定 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ポルックスメタリックマット |
| 2020 ~ 2020 | ~ | STD・PremiumLine カラー設定 ・ポルックスメタリックマット |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 2.4 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB- 12-BS | 1個 | 2.4 | 12 | E | 10(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ