BMW R100RS [1000cc] 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

BMW R100RS [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BMW用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BMW用ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様 適合
95946 1個 DYT53030 ◆ 参考適合車種
■BMW R100RS/RT/GS
■BMW R80RS/GS/R 等

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
95946 1個 DYT53030 密閉式(液入り充電済み) (参考)R1100RS/RT/GS、R80RS/GS/R など

戻る ページ 1 次へ