BMW F750GS [850cc] 2018-20年式 電装品 AZ BATTERY製
[853cc] K80 ユーロ4 ■ベース・STD・PremiumLine
BMW F750GS [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2019 | ~ | PremiumLine(キャストホイール)シート高815mm。 センタースタンド、ダイナミックESA搭載。 カラー設定 ・ライトホワイト ・オースティンイエローメタリック ・ステレオメタリックマット |
| 2018 ~ 2019 | ~ | STD(キャストホイール)車名は750も排気量は853cc。 ローシート、ローダウン。シート高 770mm。 2018/11月 EngineType A24A08 F700GSの後継。車名は750も排気量は853cc。 水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。360°クランク→270°クランクへ。 ETC2.0、LEDヘッドライト、ヒートグリップ、LEDターンインジケーター、ABSPro共通装備。 シート下の燃料タンクをエンジン上部に移動。ドライブチェーン左出しレイアウトへ変更。 カラー設定 ・ライトホワイト ・オースティンイエローメタリック ・ステレオメタリックマット |
| 2020 ~ 2020 | ~ | STD・PremiumLine EngineType A24A08A カラー設定 ・ステレオメタリックマット |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,498
税込¥9,348
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX12-BS | 1個 | 10 | YTX12-BS | FTX12-BS | 89 |
戻る ページ 1 次へ