BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式 電装品 AZ BATTERY製

KA2 STD・GS Trophy・Triple Black・Option719 Karakorum ツーリング/ツーリングASA

BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 1,012
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,558
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2026 GS Trophy

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT、GSスポーツ

カラー設定
・レーシングブルーメタリック
2024 ~ 2026 Option719 Karakorum

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。

カラー設定
・アウレリウスグリーンメタリックマット
2024 ~ 2026 STD
2024/7/9
エンジン、車体、デザイン、収納コンセプト見直し。
EURO 5。
BMW Motorrad フル・インテグラル ABS Pro。
オートメイテッドシフトアシスタント(ASA)※オプション装備。
4つのライディングモード。
フルLEDヘッドライト、補助ヘッドライト。新デザインのLEDターンインジケーター。
ブレーキ機能付きダイナミッククルーズコントロール(DCC)。
30Lアルミニウム製シートフューエルタンク。


4つのバリエーション
STD、GS Trophy、Triple Black、Option719 Karakorum。

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。

カラー設定
・レーシングレッド
2024 ~ 2026 Triple Black
レコメンドモデル。

ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。

カラー設定
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.40(5)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX14-BS 1個 12 YTX14-BS FTX14-BS 89

戻る ページ 1 次へ