BMW R1200GS [1200cc] 2008-09年式 電装品 BSバッテリー製
K25 アクティブライン(ベースモデル)/ハイライン(ABS)/プレミアムライン(ESA)
BMW R1200GS [1200cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | ~ | モデルチェンジ エンジンは5PS向上、改良型の6速トランスミッション搭載。 工場オプションとして新たな装備を追加。 空油冷4st水平対向2気筒。エンジンの出力向上。 Fテレレバー、Rパラレバーサスペンション構造。 6段リターンミッション。 ホイール(F)19インチ、(R)17インチ。 後にアクティブライン、ハイライン、プレミアムラインと3つの仕様に分けられる。 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | アクティブライン(ベースモデル) 2009/1月 マイナーチェンジ エンジンは5PS向上、改良型の6速トランスミッション搭載。 5月 価格改定。 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | ハイライン 2009/1月 マイナーチェンジ ABS装備、グリップヒーター、センタースタンド、オンボードコンピュータ、ハンドプロテクション標準装備。 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | プレミアムライン 2009/1月 マイナーチェンジ ESA(電子調整式サスペンション)、ASC(オートマチックスタビリティーコントロール)標準装備。 5月 価格改定。 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | プレミアムライン 2009/9月 フロントフェンダーエクステンション、スモークウィンドシールド、シリンダーヘッドプロテクター(アルミ)、スペシャルシート、ブラック塗装のクロススポークホィールを装着。 カラー設定 ・アルピンホワイトSpecial Edition |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ