BMW R1200R (K53) [1200cc] 2015-19年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

K53 ハイライン(ABS) DOHC

BMW R1200R (K53) [1200cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NB/2BL-R12NB 原動機型式 122EF 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,165
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2018 ~ -16(EBL-R12NB)・17-(2BL-R12NB)
フルモデルチェンジ
ヘッドライトを含む外装、足回りなどを一新。
フロントサスはBMW独自のテレレバー式から倒立フォークへ。
エンジンは新設計エキゾーストの採用。
カラー設定
・コルドバブルー
・ライトホワイト
・サンダーグレーメタリック
2016 ~ 2017 ~ 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車)
・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン
2019 ~ 2019 ~ カラー設定
・アイスドチョコレートメタリック
・ライトホワイト×コルドバブルー
・レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ