BMW F900XR [900cc] 2020-25年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

K84 Base・StyleExclusive・StylSpor(ショートスクリン) アドベンチャースポーツツアラー

BMW F900XR [900cc] 2020-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A09A 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 895
タイヤ
前 120/70 ZR 17 TL 後 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218544472(ETX12) 全長 2,150
スプロケット
前 17 後 44 二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E(-22/6)/LMAR9J-9E(22/6-) 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考 Oリングチェーン
全高 1,420
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 ~ Base
2020/2月
水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。
エミッション規格EU-5対応。
ETC2.0車載器標準装備。
ABS。ユーロ5。

カラー設定
・ライトホワイト
2020 ~ 2021 ~ StylSpor(ショートスクリン)
2020/2月
カラー設定
・レーシングレッド
2020 ~ 2021 ~ StyleExclusive(ハンドルガード装備)
2020/2月
カラー設定
・ガルバニックゴールドメタリック
2022 ~ 2022 ~ StyleExclusive(ハンドルガード装備)
カラー変更
・ブラックストームメタリック2(新色)

StylSpor(ショートスクリン)
・レーシングレッド(継続)
Base
・ライトホワイト(継続)
2023 ~ 2023 ~ 2023
デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。
カラー変更
・レーシングブルーメタリック(ショートスクリン)
・ブラックストームメタリック2(継続)
・ライトホワイト(継続)
2024 ~ 2024 ~ カラー新色
・ライトホワイト

・ブラックストームメタリック
ハンドプロテクション標準装備

・レーシングブルーメタリック2
ウィンドシールドスポーツ装備
エンジンスポイラー装備
2025 ~ 2025 ~ 2025年2月5日受付開始。
ライディングダイナミクス向上。
ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。
BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。
4つのライディングモード。

カラー設定
・ライトホワイト/レーシングブルーメタリック/レーシングレッド
・レーシングレッド
・ブラックストームメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.21(24)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

戻る ページ 1 次へ