BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式 電装品 NBC[バッテリー]製

C65AA K18 スポーツ(C600Sportから名称変更)

BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-C65AA 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo C65AA - ~ 排気量 647
タイヤ
前 120/70 R 15 56H TL 後 160/60 R 15 67H TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,180
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,480
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 C65AA ~ マイナーチェンジ
C600Sportから名称変更。
水冷4st並列2気筒4バルブ。
基本構造変更なし。
駆動系変更、サスにファインチューニング追加。
新デザインフェアリング採用。
ASC新標準装備。CVT(無段変速機)改良。
マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2017 ~ 2017 C65AA ~ ユーロ4対応。
駆動系プロファイル見直し。
カラー設定
・バレンシアオレンジメタリックマット
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2018 ~ 2018 C65AA ~ カラー変更
・オースティンイエローメタリック
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイトユニ
2019 ~ 2019 C65AA ~ カラー設定
・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド
・オースティンイエローメタリック
・ブラックストームメタリック
2020 ~ 2020 C65AA ~ カラー設定
・ルパンブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
3営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 4.6

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-14-BS 1個 3.6 12 E 12(10時間率)

戻る ページ 1 次へ