BMW C600 SPORT [600cc] 2013-15年式 電装品 VARTA(バルタ)製

K18 スポーツ(C650GTとC600Sport基本構成同じ)■STD・Special Edition

BMW C600 SPORT [600cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,155
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 2
全幅 877
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,378
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 248
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD
2012/11月 スポーツモデル
C650GTとC600Sportは基本構成をまったく同じとする。(エンジン/フレーム/駆動系/足廻りなど)
新開発650ccパラレルツインエンジン搭載。
シート下ラゲッジボックス装備、可変式スクリーン採用、グリップ/シートヒーター装備。
カラー設定
・コスミックブルーメタリックマット
・チタンシルバーメタリック
・サファイアブラックメタリック
2014 ~ 2015 STD
2014/1月
カラー設定
・アルピンホワイト
2014 ~ 2015 Special Edition
2014/5月
カラー設定
・アルピンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX14 1個 87 150 146 FA/液入

戻る ページ 1 次へ