BMW R1100RS [1100cc] 1993-01年式 電装品 DENSO(デンソー)製

259 フルカウル FI

BMW R1100RS [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,085
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 18 70W TL
バッテリー 61212346800(YT19BL-BS) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
12121342125(FR6DDC) 本数
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,286
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1996 R259系1100ボクサーエンジン搭載。
ハーフカウルとフルカウル、キャタライザー(排気ガス触媒/CAT)の有無、ABSの有無によって細分。
・エンジンがOHVからOHCへ
・キャブレターからインジェクションへ
・テレスコピックからテレレバーフロントフォークへ変更
1997 ~ 2001 ・ヘッドライトが常時点灯式になり、同時にCAT標準装備
後期からフルカウルのみ生産。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8430 1本 14 19 16 I10

戻る ページ 1 次へ