BMW F750GS [850cc] 2018-20年式 バッテリー ノーブランド製

[853cc] K80 ユーロ4 ■ベース・STD・PremiumLine

BMW F750GS [850cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A24A08 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 853
タイヤ
110/80 R 19 TL 150/70 R 17 TL
バッテリー 61218544472(ETX12) 全長 2,270
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
LMAR8J-9E 本数 2
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 PremiumLine(キャストホイール)シート高815mm。
センタースタンド、ダイナミックESA搭載。
カラー設定
・ライトホワイト
・オースティンイエローメタリック
・ステレオメタリックマット
2018 ~ 2019 STD(キャストホイール)車名は750も排気量は853cc。
ローシート、ローダウン。シート高 770mm。
2018/11月
EngineType A24A08
F700GSの後継。車名は750も排気量は853cc。
水冷4stDOHC並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。360°クランク→270°クランクへ。
ETC2.0、LEDヘッドライト、ヒートグリップ、LEDターンインジケーター、ABSPro共通装備。
シート下の燃料タンクをエンジン上部に移動。ドライブチェーン左出しレイアウトへ変更。
カラー設定
・ライトホワイト
・オースティンイエローメタリック
・ステレオメタリックマット
2020 ~ 2020 STD・PremiumLine
EngineType A24A08A
カラー設定
・ステレオメタリックマット

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 12

戻る ページ 1 次へ