BMW F900XR [900cc] 2020-25年式 バッテリー ノーブランド製
K84 Base・StyleExclusive・StylSpor(ショートスクリン) アドベンチャースポーツツアラー
BMW F900XR [900cc] 2020-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | ~ | Base 2020/2月 水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。 エミッション規格EU-5対応。 ETC2.0車載器標準装備。 ABS。ユーロ5。 カラー設定 ・ライトホワイト |
| 2020 ~ 2021 | ~ | StylSpor(ショートスクリン) 2020/2月 カラー設定 ・レーシングレッド |
| 2020 ~ 2021 | ~ | StyleExclusive(ハンドルガード装備) 2020/2月 カラー設定 ・ガルバニックゴールドメタリック |
| 2022 ~ 2022 | ~ | StyleExclusive(ハンドルガード装備) カラー変更 ・ブラックストームメタリック2(新色) StylSpor(ショートスクリン) ・レーシングレッド(継続) Base ・ライトホワイト(継続) |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・レーシングブルーメタリック(ショートスクリン) ・ブラックストームメタリック2(継続) ・ライトホワイト(継続) |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー新色 ・ライトホワイト ・ブラックストームメタリック ハンドプロテクション標準装備 ・レーシングブルーメタリック2 ウィンドシールドスポーツ装備 エンジンスポイラー装備 |
| 2025 ~ 2025 | ~ | 2025年2月5日受付開始。 ライディングダイナミクス向上。 ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。 BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。 4つのライディングモード。 カラー設定 ・ライトホワイト/レーシングブルーメタリック/レーシングレッド ・レーシングレッド ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ