BMW C400GT [400cc] 2021-26年式 バッテリー ノーブランド製
K08 ユーロ5
BMW C400GT [400cc] 2021-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | ~ | C400Xのグランドツーリングモデル 2021/7月 モデルチェンジ 水冷4stOHC単気筒4バルブ5。ユーロ5。 ASC、BMW Motorrad ABS装備。 新型キャリパー採用。 USB充電ソケット、日本仕様にはETC2.0車載器標準装備。 BMW Motorrad ABS Pro標準装備。 カラー設定 ・アルピンホワイト ・カリストグレーメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2022 ~ 2022 | ~ | カラー変更 ・ブラックストームメタリック2 ・アルピンホワイト ・カリストグレーメタリック |
| 2023 ~ 2023 | ~ | デイタイムライディングライト(昼間走行灯)新採用。 カラー継続 ・アルピンホワイト ・ブラックストームメタリック2 ・カリストグレーメタリック |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー設定 ・ブラックストームメタリック2 ・アルピンホワイト カラー追加 ・インペリアルブルーメタリック |
| 2025 ~ 2026 | ~ | 2025年2月5日受付開始。 ユーロ5+。 シート下収納スペース増加。ラゲッジラック標準装備。 新色追加 ・ダイヤモンドホワイトメタリック カラー設定 ・ブラックストームメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 9-BS | 1個 | 8(10時間率) | YTX9-BS | FTX9-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ