BMW R 12 nineT [1200cc] 2024-26年式 バッテリー ノーブランド製
KR1
BMW R 12 nineT [1200cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2025 | ~ | 2024/4/19 ボクサーエンジン。最高出力109ps(80kW) 、最大トルク15Nm。 EURO5。 ゴールドアルマイト仕上げφ45mmフルアジャスタブル倒立式フロントフォーク。 アルミニウム製パーツ。 メガホン形状2本出しエキゾーストパイプ。 シリーズ初のシフト・アシスタント機構。 デジタルメーター(3.5インチTFT液晶カラーディスプレイ)。 3つのライディングモード。 ABS Pro。 ダイナミック・エンジンブレーキ・コントロール(DBC)。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック(ND2) ・サンレモグリーンメタリック(N4H) ・Option 719アルミニウム(H0C/初期生産限定パッケージ) |
| 2026 ~ 2026 | ~ | カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・インペリアルブルーメタリック ・Option 719アルミニウム |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ