BMW R nineT Pure [1200cc] 2017-20年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

R12JB K22 Low仕様 ユーロ4

BMW R nineT Pure [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,105
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 R12JB ~ 2017/4月
4stDOHC水平対向2気筒4バルブ。
ユーロ4対応。
日本仕様はローダウンサスペンション採用。
アルミキャストホイール
2-in-1サイレンサー、シートスチールタンク、取外し可能パッセンジャー用セカンダリーフレーム(フットレスト含)装備、鍛造部品採用。
2019 ~ 2020 R12JB ~ カラー設定
・Option719ブラックストームメタリック×アルム
・Option719ブラックストームメタリック×ライトホワイトユニ
・カタラノグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTX14-N 1個 12.0(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

2. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 12

戻る ページ 1 次へ