BMW G310GS [310cc] 2021-25年式 バッテリー モノタロウ製
K02 ユーロ5 アドベンチャーバージョン
BMW G310GS [310cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 2021/5月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。ユーロ5。 電子制御スロットル(ライドバイワイヤ)採用。オートマチックアイドリング機能搭載、自己倍力装置付きスリッパークラッチ装備。調整機能付きブレーキ&クラッチレバー採用。 灯火類すべてLED(新型LEDヘッドライト、LEDウインカー採用)。 カラー設定 ・ポーラーホワイト ・カイヤナイトブルーメタリック(StyleRally) ・40周年記念カラー(コスミックブラック) |
| 2022 ~ 2023 | ~ | 全長2190×幅880×高1250 カラー変更 ・コスミックブラック2(StyleTripleBlack) 40周年エディション廃止 |
| 2024 ~ 2024 | ~ | カラー設定 ・ポーラーホワイト×レーシングブルーメタリック ・コスミックブラック3 カラー追加 ・レーシングレッド |
| 2025 ~ 2025 | ~ | カラー設定(継続) ・コスミックブラック3 ・レーシングレッド ・ポーラ ホワイト/レーシング ブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 150×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ