BMW F900R [900cc] 2020-26年式 バッテリー ACDelco製
K83 STD・StylSport ネイキッドロードスター
BMW F900R [900cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | ~ | STD 2020/2月 水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。 エミッション規格EU-5対応。 ETC2.0車載器標準装備。 ABS。ユーロ5 カラー設定 ・サンマリノブルーメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2020 ~ 2021 | ~ | StylSport(パッセンジャーシートカバー付) 2020/2月 カラー設定 ・StylSportホッケンハイムシルバーメタリック×レーシングレッド |
| 2022 ~ 2023 | ~ | STD ピリオンシートカバー廃止。 カラー変更 ・ブルーストーンメタリック ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド |
| 2024 ~ 2024 | ~ | ライディングモードプロ。 ギアシフトアシスタントプロ。 6.5インチTFTカラーディスプレイとBMW Motorradコネクティビティ。 ダウンタイプのショートサイレンサー。 ABS Pro。 DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)。 カラー変更 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ブラックストリームメタリック2 |
| 2025 ~ 2026 | ~ | 2025年2月5日受付開始。 ライディングダイナミクス向上。 ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。 BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。 4つのライディングモード。 カラー設定 ・レーシングブルーメタリック ・スナッパーロックスブルー ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTX12-BS | 1個 | 12 | 10 | 150×87×130 | W650 2001-2003年式:03年・A5に適合 |
戻る ページ 1 次へ