BMW R1200RS [1200cc] 2015-19年式 バッテリー 古河電池製
R12NB K54 ABS
BMW R1200RS [1200cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2016 | R12NB ~ | EBL-R12NB 空水冷4stDOHC水平対向ボクサー2気筒(1気筒あたり4バルブ)新型ボクサーエンジン搭載。(水冷/油冷共用) Fテレスコピックフォーク採用。 電子制御サスダイナミックESA、DTC9トラクションコントロール)、ライディングモードPro、ギアシフトアシスタントPro標準装備。 ABS 、グリップヒーター、オートクルーズ、マルチコントローラー、キーレスライドシステム装備。 2ライディングモード レイン/ロード。 ASC(Automatic Stability Control)標準装備。 ローシート(高760mm)。 カラー設定 ・ルパンブルーメタリック ・グラニットグレーメタリックマット |
| 2016 ~ 2017 | R12NB ~ | 2016/7月 Celebration Edition(BMWグループ創立100周年特別限定車) ・BMWブランド象徴のホワイトベースにブルーとレッドのライン |
| 2018 ~ 2018 | R12NB ~ | 2BL-R12NB カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・フローズンブロンズメタリック ・ライトグレーメタリック |
| 2019 ~ 2019 | R12NB ~ | カラー設定 ・ライトグレーメタリック×マジェラングレーメタリックマット ・ブローズンブロンズメタリック×ブラックストームメタリック ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ