BMW R nineT [1200cc] 2017-20年式 バッテリー 古河電池製
R12JB K21 ABS ユーロ4 ■STD
BMW R nineT [1200cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | R12JB ~ | STD モデルチェンジ 4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー継続、ユーロ4対応(新エンジンマッピング)、三元触媒。 フルアジャスタブル式倒立Fフォーク。 ワイヤースポークホイールリム形状、ホイールハブ形状変更。 ステアリングヘッドアングル64.5°→63.2°へ変更、キャスター102.5mm→107.9mmへ。ホイールベース延長(1487mm)従来型+8mm。 2眼メーター(従来型の中央の液晶パネル廃止)、液晶パネル付きスピード/タコメーター。 新デザインのトップブリッジ、ブレーキ&クラッチマスターシリンダー、各レバー。 グリップヒーター標準装備。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック |
| 2019 ~ 2020 | R12JB ~ | STD カラー設定 ・Option719ブラックストームメタリック×ヴィンテージ ・Option719ポルックスメタリック×アルミニウム ・Option719マーズレッドメタリックマット×コスミックブルーメタリックマット ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ