BMW R1250R [1250cc] 2019-24年式 バッテリー 古河電池製
K53 ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ)
BMW R1250R [1250cc] 2019-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | ~ | 水冷水平対向2気筒4バルブボクサーエンジン。136ps/7750rpm。 ユーロ4排ガス基準クリア。 12V12Ah MFバッテリー搭載。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・StyleHPライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド ・StyleExclusiveポルックスメタリックマット ・Option719スターダストメタリック |
| 2021 ~ 2022 | ~ | カラー変更 ・スタイルエクスクルーシブ/ミネラルグレーメタリック ・スタイルスポーツ |
| 2023 ~ 2023 | ~ | カラー変更 ・アイスグレー ・レーシングブルーメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2024 ~ 2024 | ~ | ライディングモードプロ。 BMW ShiftCamテクノロジーを採用。 カラー変更 ・レーシングブルーメタリック ・ブラックストームメタリック ・アイスグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ