BMW R1250RS [1250cc] 2021-24年式 バッテリー 古河電池製

K54 ボクサーエンジン 新型シフトカム(可変バルブ) ユーロ5

BMW R1250RS [1250cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A74B12M 水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 W TL 180/55 ZR 17 W TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS)(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
LMAR8AI-10 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 空水冷4stDOHC水平対向2気筒4バルブ、ボクサーエンジン。ユーロ5。
ABSキャンセル機能を廃止、ドライビングモードPRO追加。
カラー変更
・StyleSportsオースティンイエローメタリック
2022 ~ 2022 カラー変更
・StyleSportsライトホワイト
・StyleExclusiveインペリアルブルーメタリック
・ブラックストームメタリック
2023 ~ 2023 電子制御デバイスバージョンアップ。
ECOライディングモード追加。
カラー変更
・スポーツ(ライトホワイト×レーシングブル ーメタリック×レーシングレッド)
・ブラックストームメタリック
・ライトホワイト
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック
エンジンスポイラー標準装備

・ライトホワイト
・ライトホワイト/レーシングブルーメタリック/レーシングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
1営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ