BMW R 12 nineT [1200cc] 2024-26年式 バッテリー 古河電池製

KR1

BMW R 12 nineT [1200cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A72B12B 4st水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218389125(LTX14) 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR8AI-10DS 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.950 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2025 2024/4/19
ボクサーエンジン。最高出力109ps(80kW) 、最大トルク15Nm。
EURO5。
ゴールドアルマイト仕上げφ45mmフルアジャスタブル倒立式フロントフォーク。
アルミニウム製パーツ。
メガホン形状2本出しエキゾーストパイプ。
シリーズ初のシフト・アシスタント機構。
デジタルメーター(3.5インチTFT液晶カラーディスプレイ)。
3つのライディングモード。
ABS Pro。
ダイナミック・エンジンブレーキ・コントロール(DBC)。

カラー設定
・ブラックストームメタリック(ND2)
・サンレモグリーンメタリック(N4H)
・Option 719アルミニウム(H0C/初期生産限定パッケージ)
2026 ~ 2026 カラー設定
・ブラックストームメタリック
・インペリアルブルーメタリック
・Option 719アルミニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
1営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ