BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式 バッテリー 古河電池製
KA2 STD・GS Trophy・Triple Black・Option719 Karakorum ツーリング/ツーリングASA
BMW R1300GS Adventure [1300cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2026 | ~ | GS Trophy ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT、GSスポーツ カラー設定 ・レーシングブルーメタリック |
| 2024 ~ 2026 | ~ | Option719 Karakorum ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。 カラー設定 ・アウレリウスグリーンメタリックマット |
| 2024 ~ 2026 | ~ | STD 2024/7/9 エンジン、車体、デザイン、収納コンセプト見直し。 EURO 5。 BMW Motorrad フル・インテグラル ABS Pro。 オートメイテッドシフトアシスタント(ASA)※オプション装備。 4つのライディングモード。 フルLEDヘッドライト、補助ヘッドライト。新デザインのLEDターンインジケーター。 ブレーキ機能付きダイナミッククルーズコントロール(DCC)。 30Lアルミニウム製シートフューエルタンク。 4つのバリエーション STD、GS Trophy、Triple Black、Option719 Karakorum。 ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。 カラー設定 ・レーシングレッド |
| 2024 ~ 2026 | ~ | Triple Black レコメンドモデル。 ツーリング、ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANT。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ