BMW F900R [900cc] 2020-26年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
K83 STD・StylSport ネイキッドロードスター
BMW F900R [900cc] 2020-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | ~ | STD 2020/2月 水冷4st並列2気筒(1気筒につき4バルブ)。 エミッション規格EU-5対応。 ETC2.0車載器標準装備。 ABS。ユーロ5 カラー設定 ・サンマリノブルーメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2020 ~ 2021 | ~ | StylSport(パッセンジャーシートカバー付) 2020/2月 カラー設定 ・StylSportホッケンハイムシルバーメタリック×レーシングレッド |
| 2022 ~ 2023 | ~ | STD ピリオンシートカバー廃止。 カラー変更 ・ブルーストーンメタリック ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド |
| 2024 ~ 2024 | ~ | ライディングモードプロ。 ギアシフトアシスタントプロ。 6.5インチTFTカラーディスプレイとBMW Motorradコネクティビティ。 ダウンタイプのショートサイレンサー。 ABS Pro。 DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)。 カラー変更 ・ライトホワイト ・レーシングレッド ・ブラックストリームメタリック2 |
| 2025 ~ 2026 | ~ | 2025年2月5日受付開始。 ライディングダイナミクス向上。 ダイナミックトラクションコントロール(DTC)。 BMW Motorrad ABS Pro、ダイナミックブレーキコントロール(DBC)。 4つのライディングモード。 カラー設定 ・レーシングブルーメタリック ・スナッパーロックスブルー ・ブラックストームメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92885 | 1個 | DYTX12-BS | フュージョンSE (05-07)、ZRX1200 DAEG (09-) | 151 | 3.9 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92885 | 1個 | (10時間率)12V10 | 151 | DYTX12-BS | 3.9 |
戻る ページ 1 次へ