BMW F850GS [850cc] 2021-23年式 バッテリー AZ BATTERY製
K81 ■STD・PremiumLine(ユーロ4)・40YearsGS Edition(ユーロ5)
BMW F850GS [850cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition PremiumLine 2021/6月 クロススポークホイール/チューブレス。 ダイナミックESA、メインスタンド。 サスペンションストローク(F)230mm/(R)215mm |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition STD 2021/6月 クロススポークホイール/チューブレス。 倒立フォーク、ロ-ダウンサスペンション(F)210mm/(R)195mm、など。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ5。 最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。 ABSプロ、DTC。ETC2.0車載器標準装備。 LEDヘッド、ウィンカー、テールライト。USB外部電源ソケット装備。 解除機能付きDTC(ダイナミックトラクションコントロール)標準装備。 プリロード調整機能/リバウンド調整機能付きリアサス、調整機能付きブレーキ/クラッチレバー。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック(GS40周年記念カラー) |
| 2021 ~ 2021 | ~ | PremiumLine 04742_4.jpg クロススポークホイール/チューブレス。 センタースタンド、ダイナミックESA。シート高 860mm。 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021(2020/7月発表) マイナーチェンジ クロススポークホイール/チューブレス。 ローシート/ローダウン。シート高 815mm。 水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。ユーロ4。 最高出力95ps/8250rpm、最大トルク92Nm/6250rpm。 ABSプロ、DTC。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 LEDウインカー標準装備。 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | カラー変更 ・ブラックストームメタリック2 40YearsGS Edition 廃止。 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・グラビティブルーメタリック ・レーシングレッド ・ブラックストームメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,498
税込¥9,348
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATX12-BS | 1個 | 10 | YTX12-BS | FTX12-BS | 89 |
戻る ページ 1 次へ