BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式 バッテリー BSバッテリー製
K50 (LC)ABS+ESA
BMW R1200GS [1200cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | ~ | 2016/8月 前期 ユーロ4 エンジン内部ミッション変更。 レインとロードライディングモード、ASC(オートマチックスタビリティコントロール)を装備。 アルミキャストホイール、ゴールドキャリパー、など。 標準仕様プレミアムスタンダード(シート高790mm) 注文生産プレミアムライン(シート高850mm) ラリーのみスポーツサスペンション(シート高870mm)装着車が選択可能。 ラリーはスポークホイール標準装備、標準仕様と同じ前後分割シート&ラゲッジキャリア。 カラー設定 ・ルピナスブルーメタリック(ラリー) ・モノトーン調メタリックマット仕上(Exclusive) |
| 2017 ~ 2017 | ~ | 2017/4月 マイナーチェンジ 後期 シフトアシストPRO標準装備。 タンク形状、くちばし部分形状変更など。 |
| 2018 ~ 2018 | ~ | カラー設定 ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイト ・ルピンブルーメタリック ・アイスドチョコレートメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ14S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ