BMW F700GS [800cc] 2013-18年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

K70

BMW F700GS [800cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 798
タイヤ
110/80 - 19 59H TL 140/80 - 17 69H TL
バッテリー 61218394179 (ETX14-BS) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,343
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 2012/10月
ボクサーGSとシングルGSの中間的な存在。並列2気筒エンジンに6速トランスミッションが組合。
シート高調整機構装備。
カラー設定
・レッドアップルメタリック
・グレイシャーシルバーメタリック
・オストラグレーメタリックマット
2015 ~ 2015 カラー変更
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック/レーシングレッド
・レーシングブルーメタリックマット
2016 ~ 2017 外装デザイン小変更。
ガルバノフィニッシュサイドカバー、グレーとブラックの2トーンシート、など。
ASCとESAオプション(プレミアムライン)装着。スタンダードグレードはローダウン仕様。
カラー変更
・ライトホワイト(フレーム赤)
・サキールオレンジメタリック(フレームガンメタ)
・ミネラルブレーメタリック(フレームガンメタ)
ライトホワイトにはハンドプロテクター標準装備。
2018 ~ 2018 カラー変更
・レーシングブルーメタリック
・レーシングレッド
・ライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 87

戻る ページ 1 次へ