BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式 バッテリー 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
C65AA K18 スポーツ(C600Sportから名称変更)
BMW C650 SPORT [650cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | C65AA ~ | マイナーチェンジ C600Sportから名称変更。 水冷4st並列2気筒4バルブ。 基本構造変更なし。 駆動系変更、サスにファインチューニング追加。 新デザインフェアリング採用。 ASC新標準装備。CVT(無段変速機)改良。 マフラー設計、デザイン改良。センタースタンド改良。 カラー設定 ・バレンシアオレンジメタリックマット ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2017 ~ 2017 | C65AA ~ | ユーロ4対応。 駆動系プロファイル見直し。 カラー設定 ・バレンシアオレンジメタリックマット ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2018 ~ 2018 | C65AA ~ | カラー変更 ・オースティンイエローメタリック ・ブラックストームメタリック ・ライトホワイトユニ |
| 2019 ~ 2019 | C65AA ~ | カラー設定 ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド ・オースティンイエローメタリック ・ブラックストームメタリック |
| 2020 ~ 2020 | C65AA ~ | カラー設定 ・ルパンブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTX14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 87 |
戻る ページ 1 次へ