BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式 バッテリー NBC[バッテリー]製

R12JB K21 ABS ■STD(チューブレス)・Special Edition(チューブタイヤ)

BMW R nineT [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12JB 原動機型式 122EJ 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo R12JB - ~ 排気量 1,170
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー 61218394179(ETX14) 全長 2,085
スプロケット
二次減速比 2.909
プラグ
MAR8B-JDS 本数 4
全幅 890
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 R12JB ~ STD
チューブレス。4stDOHC水平対向2気筒(1気筒あたり4バルブ)空油冷ボクサー(テレスコピックフォーク)、テレスコピックフォーク、脱着可能なリアフレーム。
ABS以外の電子制御パーツを持たないシンプルな車体構成。
カラー設定
・ブラックストームメタリック
2016 ~ 2016 R12JB ~ Special Edition(100台限定)
16/2月
チューブタイヤ。
クリア仕上げのヘアライン加工の燃料タンク採用。グリップヒーター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 4.6

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-14-BS 1個 3.6 12 E 12(10時間率)

戻る ページ 1 次へ