BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式 バッテリー NBC[バッテリー]製
K50 シフトカム(可変バルブ)エンジン ユーロ5 STD・40YearsGS Edition
BMW R1250GS [1250cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | 40YearsGS Edition パッセンジャーキット(スタンダードシート、センターメインスタンド、スタンダードウインドシールド)、77Kゴールドクロススポークホイール。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック フロントbrembo製、Hayes製キャリパー リアbrembo製キャリパー |
| 2021 ~ 2021 | ~ | STD 2021/1月 空水冷4ストロークDOHC水平対向2気筒4バルブ、可変カムシャフト。ユーロ5。 選択可能ライディングモードにエコモード追加。 ABSプロ。グリップヒーター、ETC2.0車載器標準装備。 ESA。 カラー設定 ・ブラックストームメタリック×アガットグレー(StyleTripleBlack) ・ライトホワイト ・ライトホワイト×レーシングブルーメタリック×レーシングレッド(StyleRally) フロントbrembo製、Hayes製キャリパー リアbrembo製キャリパー |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 2022 パニアステー、アルミパニアオプション設定 |
| 2023 ~ 2023 | ~ | デイタイムライディングライト(昼間走行灯)、空気圧センサー新採用。 カラー変更 ・グラビティブルーメタリックマット ・ブラックストームメタリック×アガットグ レー ・ライトホワイト ・ライトホワイト×レーシングブルーM×レーシングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-14-BS | 1個 | 12(10時間率) | YTX14-BS | FTX14-BS | 4.6 |
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-14-BS | 1個 | 3.6 | 12 | E | 12(10時間率) |
戻る ページ 1 次へ