BMW R1300R [1300cc] 2025-26年式 バッテリー VARTA(バルタ)製

KA4 STD・ツーリング・ツーリングASA(クラッチレバーレス、完全自動ギアシフトシステム)

BMW R1300R [1300cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A75B13A 4st水平対向2気筒 空水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,300
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー 61215A64DC8 全長 2,125
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8AI-10 本数
全幅 835
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
5 L
フィルタ
交換時
5 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ツーリング

カラー設定
・スナッパーロックスブルー(N4U)
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ライトホワイト(N4B)
・ブラックストームメタリック(ND2)
2025 ~ 2025 ツーリングAUTOMATED SHIFT ASSISTANY(ASA)
クラッチ操作が不要。

カラー設定
・スナッパーロックスブルー(N4U)
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ライトホワイト(N4B)
・ブラックストームメタリック(ND2)
2025 ~ 2026 2025年9月6日 注文受付開始。
STD
ダイナミックサスペンションアジャストメント(DSA)、ギアシフトアシスタントプロ、スポーツブレーキ。
BMW MotorradフルインテグラルABSPro。
シート、グリップヒーター、タイヤ空気圧センサー(TPM)。
EU5+。
バーハンドル。

カラー設定
・レーシングブルーメタリック(N2L)
・ブラックストームメタリック(ND2)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TX14 1個 87 150 146 FA/液入

戻る ページ 1 次へ