BMW R1200C Montauk [1200cc] 2003-04年式 バッテリー
259C ABS+CAT R1200CLのネイキッドバージョン(サイドカバー装備) キャストホイール
BMW R1200C Montauk [1200cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2004 | ~ | R1200CLのネイキッドバージョン(カウル、トップケースレス)、専用設計サイドカバー装備。 基本構成(エンジン、フレーム、テレレバー&モノレバー足回りなど)シリーズ共通。 ホイールサイズはR1200CL同じ。 ヘッドライト縦2眼(上眼に小ウィンドシールド装備)。 キャストホイール。 04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥13,980
税込¥15,378
DAYTONA(デイトナ)
BMW用ハイパフォーマンスバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 95944 | 1個 | DYT52113 | ◆ 参考適合車種 ■BMW R1150GS ■BMW K1100RS/LT ■BMW K1200RS/GT ■BMW R1100/S/RS/RT 等 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デイトナハイパフォーマンスバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | タイプ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95944 | 1個 | DYT52113 | 密閉式(液入り充電済み) | (参考)R1200GS、R1150GS、K1100RS/LT、K1200RS/GT、R1100/S/RS/RT など |
戻る ページ 1 次へ