BMW R1200C Independent [1200cc] 2000-04年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

259C ミニウィンドシールド キャストホイール

BMW R1200C Independent [1200cc] 2000-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空油冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
100/90 ZR 18 TL 170/80 ZR 15 TL
バッテリー AMG(61212346800) 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
BKR7EKC 本数 2
全幅 960
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2004 基本構成(エンジン、フレーム、テレレバー&モノレバー足回りなど)R1200C/Avantgardeと共通。
外装変更。
ヘッドライト上部ミニウィンドシールド。
ツートーンカラー、クロームメッキ仕上げパーツ。
専用デザイン2ピース構造キャストホイール採用。
ラージピリオンシート標準装備。

04年からツインスパーク化(シリンダー毎2本点火プラグ)。
前後連動式ABS、グリップヒーター、12V電源ソケットなど標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ