BMW S1000R [1000cc] 2017-20年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

K47 レースABS+ASC ユーロ4

BMW S1000R [1000cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水油冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 61218531108 全長 2,057
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
LMAR9D-J 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,228
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 2017 マイナーチェンジ
水冷4st並列4気筒4バルブ(1気筒あたり)。ユーロ4。
シフトアシストPro、ABS Proなど搭載。
ETC車載器標準装備(日本2017/9月以降出荷)。
2019 ~ 2019
2020 ~ 2020 カラー変更
・サンマリノブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
432-17 1個 17 HP4(2013-2014)、 S1000R(鍛造ホイール不可2009-2018)、 S1000RR(鍛造ホイール不可2009-2018)、 S1000XR(2015-2018) 525

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 材質 適合車種
RD-106-45 1個 45 525 アルミ S1000RR 2015-2015年式:DDC非装着車不可

戻る ページ 1 次へ